AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG019953 BASE C/CTX T4 1P 1250A VIS/RAIL+MICROI

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG019953 BASE C/CTX T4 1P 1250A VIS/RAIL+MICROI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH4

  • Corrente nominale - 1250 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre -

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060199531

Codice prodotto

LEG019953

Cod. produttore

019953

Produttore

BTI

Dimensione / Misura:

NH4

Corrente nominale:

1250 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

Sezionabile:

no

Basi per fusibili a coltello con microcontatto Fissaggio a viti Raccordo M16 Taglia 4 Unipolare