AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG019952 BASE C/CTX T3 1P 630A VIS/RAIL+MICROIN

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG019952 BASE C/CTX T3 1P 630A VIS/RAIL+MICROIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH3

  • Corrente nominale - 630 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre -

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060199524

Codice prodotto

LEG019952

Cod. produttore

019952

Produttore

BTI

Dimensione / Misura:

NH3

Corrente nominale:

630 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

Sezionabile:

no

Basi per fusibili a coltello con microcontatto Fissaggio a viti Raccordo M12 Taglia 3 Unipolare