AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG017155 FUSIBILI COLT.-AM 160A TG 1 C/PERC.

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG017155 FUSIBILI COLT.-AM 160A TG 1 C/PERC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 160 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3414971648616

Codice prodotto

LEG017155

Cod. produttore

017155

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

160 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 1. Con percussore. Corrente nominale: 160 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA