AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG017060 FUSIBILI COLT.-AM 200A TG 1 C/SEGN.

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG017060 FUSIBILI COLT.-AM 200A TG 1 C/SEGN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 200 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3245060170608

Codice prodotto

LEG017060

Cod. produttore

017060

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

200 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 1. Con segnalatore. Corrente nominale: 200 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA