AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG013092 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 10,3X38-0,25A S/

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG013092 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 10,3X38-0,25A S/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 0.25 A

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Frequenza di esercizio - 42...62 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414971539402

Codice prodotto

LEG013092

Cod. produttore

013092

Produttore

BTI

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

0.25 A

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

42...62 Hz

Potere di interruzione:

120 kA

Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 0,25 A. Senza percussore 10.3 x 38 mm Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA