AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG012002 FUSIBILI CILIND.-AM 8,5X31,5- 2A S/PERC.

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 8x32 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Frequenza di esercizio - 42...62 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414971538979

Codice prodotto

LEG012002

Cod. produttore

012002

Produttore

BTI

Dimensione / Taglia / Forma:

8x32 mm

Corrente nominale:

2 A

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

42...62 Hz

Potere di interruzione:

20 kA

Fusibili cilindrici tipo aM; Corrente nominale: 2 A. Senza percussore 8,5 x 31,5 mm. Tensione: 400 Vac. Potere d\\'interruzione 20kA