LEGRAND - LEG011222 DLP- ANGOLO INTERNO PER CANALE 105X65 AL - 011222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 105 mm
Profondità - 65 mm
Colore - Altri
Forma - Simmetrica
Angolo (valore) - 89...94 °
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060112226
Codice prodotto
LEG011222
Cod. produttore
011222
Produttore
BTI
Larghezza:
105 mm
Profondità:
65 mm
Colore:
Altri
Forma:
Simmetrica
Angolo (valore):
89...94 °
Privo di alogeni:
no
Materiale:
Alluminio
Numero di coperchi:
1
Modello:
Base + Coperchio
Larghezza coperchio scomparto 1:
85 mm
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Larghezza coperchio scomparto 2:
0 mm
Larghezza coperchio scomparto 3:
0 mm
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Altri
Pellicola di protezione:
no
Con connettore per canale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Con fermacavo:
no