AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG011110 DLP-A COPERCHIO LARGHEZZA 65 MM - 011110

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG011110 DLP-A COPERCHIO LARGHEZZA 65 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 65 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Alluminio

  • Modello - Liscio

Confezione

  • 16 M

EAN

3245060111106

Codice prodotto

LEG011110

Cod. produttore

011110

Produttore

BTI

Larghezza:

65 mm

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Alluminio

Colore:

Alluminio

Modello:

Liscio

Metodo di montaggio del coperchio:

Interno

Privo di alogeni:

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile (all'esterno)

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Anodizzato

Antibatterico:

no

Pellicola di protezione:

Temperatura di esercizio:

15...60 °C

coperchio per canale portapparecchi in alluminio 150 x 65mm con 2 scomparti larghezza 65mm da abbinare a separatore interno.