AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG011101 DLP-A CANALE IN ALLUMINIO 105X65

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 105 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Profondità - 65 mm

  • Colore - Alluminio

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 8 M

EAN

3245060111014

Codice prodotto

LEG011101

Cod. produttore

011101

Produttore

BTI

Larghezza:

105 mm

Materiale:

Alluminio

Profondità:

65 mm

Colore:

Alluminio

Lunghezza:

2000 mm

Numero di coperchi:

1

Coperchio in dotazione:

no

Simmetrico:

Privo di alogeni:

Larghezza coperchio scomparto 1:

85 mm

Qualità del materiale:

Altri

Resistenza agli urti:

IK07

Superficie:

Anodizzato

Tipo di parete posteriore (lato interno):

Perforato

Forma rettangolare:

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Antibatterico:

no

Numero di separatori installabili:

1

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

no

Pellicola di protezione:

Grado di protezione (IP):

IP40

Fori di montaggio sul fondo:

Sezione utile:

5740 mm²

Temperatura di esercizio:

15...60 °C

canale portapparecchi in alluminio 105 x 65mm lunghezza 2m fornito senza coperchio