LEGRAND - LEG010927 DLP-SCATOLA ISOLAMENTO 2 MODULI - 010927

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio della scatola - Frontale
Numero di unità - 2
Tipo di apparecchio - Altri
Con spazio per i collegamenti - sì
Tipo di montaggio degli apparecchi - Ad incastro
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060109271
Codice prodotto
LEG010927
Cod. produttore
010927
Produttore
BTI
Metodo di montaggio della scatola:
Frontale
Numero di unità:
2
Tipo di apparecchio:
Altri
Con spazio per i collegamenti:
sì
Tipo di montaggio degli apparecchi:
Ad incastro
Scarico della trazione possibile (fascette antistrappo):
sì


