AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG010792 DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 195X50 - 010792

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010792 DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 195X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 195 mm

  • Profondità - 50 mm

  • Numero di coperchi - 0

  • Colore - Bianco

  • Simmetrico -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3245060107925

Codice prodotto

LEG010792

Cod. produttore

010792

Produttore

BTI

Larghezza:

195 mm

Profondità:

50 mm

Numero di coperchi:

0

Colore:

Bianco

Simmetrico:

Privo di alogeni:

no

Materiale:

Plastica

Direzione:

In entrambe le direzioni

Modello:

Base + Coperchio

Angolo (valore):

90...90 °

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9003

Pellicola di protezione:

no

Con connettore per canale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Con fermacavo:

no

canale portapparecchi 195 x 50mm sistema - angolo piano