AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG010771 DLP-DERIVAZ VARIAZIONE PIANO X COP 65MM - 010771

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010771 DLP-DERIVAZ VARIAZIONE PIANO X COP 65MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Profondità - 50 mm

  • Colore - Bianco

  • Larghezza della derivazione - 80 mm

  • Numero di coperchi - 1

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060107710

Codice prodotto

LEG010771

Cod. produttore

010771

Produttore

BTI

Larghezza:

80 mm

Profondità:

50 mm

Colore:

Bianco

Larghezza della derivazione:

80 mm

Numero di coperchi:

1

Materiale:

Plastica

Simmetrico:

no

Larghezza coperchio scomparto 1:

65 mm

Modello:

Altri

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9003

Pellicola di protezione:

no

Con connettore per canale:

Fori di montaggio sul fondo:

no

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Con fermacavo:

no

canale portapparecchi - Derivazione cambiamento di piano Per coperchi 65mm bianco Ral 9010