LEGRAND - LEG010767 DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 80X35-5 - 010767

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Profondità - 0 mm
Numero di coperchi - 0
Colore - Bianco
Simmetrico - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060107673
Codice prodotto
LEG010767
Cod. produttore
010767
Produttore
BTI
Larghezza:
80 mm
Profondità:
0 mm
Numero di coperchi:
0
Colore:
Bianco
Simmetrico:
sì
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Plastica
Direzione:
In entrambe le direzioni
Modello:
Base + Coperchio
Angolo (valore):
90...90 °
Metodo di montaggio del coperchio:
Esterno
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9003
Resistenza agli urti:
IK07
Pellicola di protezione:
no
Con connettore per canale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C