LEGRAND - LEG010743 DLP-DERIVAZIONE PIANA X SEPARATORE H 65M - 010743

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Profondità - 65 mm
Colore - Bianco
Larghezza della derivazione - 105 mm
Numero di coperchi - 0
Confezione
5 PZ
EAN
3245060107437
Codice prodotto
LEG010743
Cod. produttore
010743
Produttore
BTI
Larghezza:
150 mm
Profondità:
65 mm
Colore:
Bianco
Larghezza della derivazione:
105 mm
Numero di coperchi:
0
Materiale:
Plastica
Simmetrico:
sì
Modello:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9003
Pellicola di protezione:
no
Con connettore per canale:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
no
Metodo di montaggio del coperchio:
Esterno
Con fermacavo:
no