LEGRAND - LEG010707 DLP-TERMINALE X CANALE 195X35-50-65-80MM - 010707

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 195 mm
Profondità - 65 mm
Colore - Bianco
Modello - Simmetrica
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060107079
Codice prodotto
LEG010707
Cod. produttore
010707
Produttore
BTI
Larghezza:
195 mm
Profondità:
65 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Simmetrica
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Materiale:
Plastica
Adatto per:
Sinistra / destra
Coprigiunto:
sì
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
9003
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK07
Pellicola di protezione:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C