AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG010603 DLP-ANGOLO INT VAR. 85?-95? X P/A ALT 65 - 010603

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010603 DLP-ANGOLO INT VAR. 85?-95? X P/A ALT 65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità - 65 mm

  • Colore - Bianco

  • Forma - Simmetrica

  • Angolo (valore) - 80...100 °

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060106034

Codice prodotto

LEG010603

Cod. produttore

010603

Produttore

BTI

Profondità:

65 mm

Colore:

Bianco

Forma:

Simmetrica

Angolo (valore):

80...100 °

Privo di alogeni:

Materiale:

Plastica

Numero di coperchi:

0

Modello:

Base + Coperchio

Larghezza coperchio scomparto 1:

0 mm

Metodo di montaggio del coperchio:

Interno

Larghezza coperchio scomparto 2:

0 mm

Larghezza coperchio scomparto 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9003

Pellicola di protezione:

no

Con connettore per canale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

canale portapparecchi - Angolo interno variabile 85 gradi - 95 gradi per canale con altezza 65mm