LEGRAND - LEG010602 DLP-ANGOLO INT VAR. 85?-95? X P/A ALT 50 - 010602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Profondità - 50 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Numero di coperchi - 1
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060106027
Codice prodotto
LEG010602
Cod. produttore
010602
Produttore
BTI
Larghezza:
60 mm
Profondità:
50 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Numero di coperchi:
1
Modello:
Base + Coperchio
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9010
canale portapparecchi - Angolo interno variabile 85 gradi - 95 gradi per canale con altezza 50mm


