AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG010526 DLP-COPERCHIO FLESSIBILE LARGHEZZA 180MM - 010526

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010526 DLP-COPERCHIO FLESSIBILE LARGHEZZA 180MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 180 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Modello - Liscio

Confezione

  • 8 M

EAN

3245060105266

Codice prodotto

LEG010526

Cod. produttore

010526

Produttore

BTI

Larghezza:

180 mm

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Modello:

Liscio

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9003

Pellicola di protezione:

canale portapparecchi - Coperchio flessibile Lunghezza 2 m Permette la realizzazione degli angoli interni, esterni e delle variazioni di capacità Larghezza 180mm bianco Ral 9010