AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG010520 DLP-COPERCHIO FLESSIBILE LARGHEZZA 40MM - 010520

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010520 DLP-COPERCHIO FLESSIBILE LARGHEZZA 40MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Modello - Liscio

Confezione

  • 20 M

EAN

3245060105204

Codice prodotto

LEG010520

Cod. produttore

010520

Produttore

BTI

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Modello:

Liscio

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Privo di alogeni:

no

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile (all'esterno)

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9003

Antibatterico:

no

Pellicola di protezione:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

canale portapparecchi - Coperchio flessibile Lunghezza 2 m Permette la realizzazione degli angoli interni, esterni e delle variazioni di capacità Larghezza 40mm bianco Ral 9010