LEGRAND - LEG010472 DLP-SEPARATORE COPERCHI ALTEZZA 50MM - 010472

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 mm
Tipo di fissaggio - Inseribile
Materiale - Plastica
Privo di alogeni - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
48 M
Serie di prodotti
EAN
3245060104726
Codice prodotto
LEG010472
Cod. produttore
010472
Produttore
BTI
Lunghezza:
2 mm
Tipo di fissaggio:
Inseribile
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
canale portapparecchi - Separatore coperchi Innestabile a pressione Altezza: 50mm bianco Ral 9010


