LEGRAND - LEG010402 DLP-CANALE P/APPARECCHI 60X50 - 010402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 50 mm
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
24 M
Serie di prodotti
EAN
3245060104023
Codice prodotto
LEG010402
Cod. produttore
010402
Produttore
BTI
Larghezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
50 mm
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di coperchi:
1
Coperchio in dotazione:
no
Simmetrico:
sì
Privo di alogeni:
no
Larghezza coperchio scomparto 1:
40 mm
Numero RAL:
9003
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Resistenza agli urti:
IK07
Superficie:
Non trattato
Tipo di parete posteriore (lato interno):
Altri
Forma rettangolare:
sì
Metodo di montaggio del coperchio:
Esterno
Antibatterico:
no
Numero di separatori installabili:
0
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Pellicola di protezione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Fori di montaggio sul fondo:
no
Sezione utile:
2360 mm²
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C