AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG005836 C/CT IND.3P 400V 8,5X31,5

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG005836 C/CT IND.3P 400V 8,5X31,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3414971403147

Codice prodotto

LEG005836

Cod. produttore

005836

Produttore

BTI

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili tripolare per fusibili cilindrici 8,5 x 31,5 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 3