AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG005808 C/CT IND.1P 500V 10X38

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG005808 C/CT IND.1P 500V 10X38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 500 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971402966

Codice prodotto

LEG005808

Cod. produttore

005808

Produttore

BTI

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

500 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili unipolare per fusibili cilindrici 10,3 x 38 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 1