AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG005806 C/CT IND.1P 400V 8,5X31,5

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG005806 C/CT IND.1P 400V 8,5X31,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971402959

Codice prodotto

LEG005806

Cod. produttore

005806

Produttore

BTI

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Numero di poli:

1

Portafusibili unipolare per fusibili cilindrici 8,5 x 31,5 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 1.