AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG004883 MORSETTIERE-160A 1P 2M

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG004883 MORSETTIERE-160A 1P 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 1

  • Contatti protetti -

  • Larghezza - 36 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971439887

Codice prodotto

LEG004883

Cod. produttore

004883

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

1

Contatti protetti:

Larghezza:

36 mm

Profondità:

60 mm

Altezza:

104.5 mm

Ripartitori modulari. Morsetti: 1 per conduttori da 25,5 a 50 mmq - 7 per conduttori da 1,5 a 6 mmq - 2 per conduttori da 6 a 16 mmq - 3 per conduttori da 10 a 25 mmq.