LEGRAND - LEG004871 MORSETTIERE-125A 1P 2M - 004871

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Collegamento - A vite
Numero di poli - 1
Contatti protetti - sì
Larghezza - 36 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3414971439702
Codice prodotto
LEG004871
Cod. produttore
004871
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
1
Contatti protetti:
sì
Larghezza:
36 mm
Profondità:
60 mm
Altezza:
104.5 mm
Ripartitori modulari. Morsetti: 4 per conduttori da 16,5 a 35 mmq - 12 per conduttori da 1,5 a 6 mmq.


