AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG004824 MORSETTIERE-MORSETTIERA UNIVESALE 12FORI - 004824

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG004824 MORSETTIERE-MORSETTIERA UNIVESALE 12FORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 1

  • Larghezza - 113 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971729971

Codice prodotto

LEG004824

Cod. produttore

004824

Produttore

BTI

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

1

Larghezza:

113 mm

Morsettiere universali su supporto. Partenze 12. Arrivo 1. Lunghezza 113 mm. Fornite per l\\'impiego (viti aperte) 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq 80 A maxi - 400 V c. c. con arrivi 16 mmq. Si fissano principalmente su barrette 12 x 12 mm. Fornitecon sigle Duplix (con indicazione di fase, neutro e terra)