AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG004704 TEMPORIZZATORE CN PREAVVISO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG004704 TEMPORIZZATORE CN PREAVVISO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Tensione di comando 1 - 230...230 V

  • Tipo di tensione di comando 1 - AC

  • Ritardo alla diseccitazione - 0.5...12 min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972318709

Codice prodotto

LEG004704

Cod. produttore

004704

Produttore

BTI

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Ritardo alla diseccitazione:

0.5...12 min

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Funzione:

Elettronico con preavviso di spegnimento

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Sistema di cablaggio:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Numero di contatti di scambio:

0

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Avviso di spegnimento:

Lampeggiante

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Modalità passo-passo impostabile:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Carico max. lampade fluorescenti:

1000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1000 VA

Rex800Multi, temporizzatore luce scale multifunzione con preavviso di spegnimento Vn= 230Vac/dc - 50/60 Hz - 1 modulo DIN35 - 1 NO