AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG004287 PRESE MODULARI-2P+T BIPRESA 10/16A 1,5M

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG004287 PRESE MODULARI-2P+T BIPRESA 10/16A 1,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza in numero di moduli - 1.5

  • Modello - Altri

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060042875

Codice prodotto

LEG004287

Cod. produttore

004287

Produttore

BTI

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

1.5

Modello:

Altri

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

53 mm

Prese modulari 10/16 A - 250 Vac 2P+T - 10/16 A bipasso - 1,5 moduli DIN35