AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG004285 PRESA STANDARD TEDESCO/ITALIANO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG004285 PRESA STANDARD TEDESCO/ITALIANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza in numero di moduli - 2.5

  • Modello - Altri

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414971485518

Codice prodotto

LEG004285

Cod. produttore

004285

Produttore

BTI

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

2.5

Modello:

Altri

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Grado di protezione (IP):

IP2X

Profondità di incasso:

60 mm

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Prese modulari 10/16 A - 250 Vac 2P+T - Standard tedesca (Shuko) - 2,5 moduli DIN35