LEGRAND - LEG002676 KNX-CONTROLLER MULTIAPPLI ON/OFF 16 USCI - 002676

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione - 16
Altro sistema bus - Nessuno
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
3414972052344
Codice prodotto
LEG002676
Cod. produttore
002676
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione:
16
Altro sistema bus:
Nessuno
Corrente nominale:
16 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Adatto per carico C:
sì
Larghezza in numero di moduli:
10
Max corrente di commutazione:
16 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicazione LED:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza di commutazione massima:
3500 W
Diverse fasi collegabili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Modulo espandibile:
no



