AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG002673 KNX-CONTROLLER MULTIAP ONOFF 8 USC 8 ING - 002673

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 8

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972052313

Codice prodotto

LEG002673

Cod. produttore

002673

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

8

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

16 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

6

Max corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

8

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

3500 W

Diverse fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Modulo espandibile:

no

Controller multi-applicazione all-in-one dotato di 8 ingressi e 8 uscite in grado di realizzare molteplici funzioni tra cui: Controllo luci ON-OFF; Controllo di tapparelle e tende; Controllo di prese comandate; controllo di ventilconvettori con valvole a2 e 3 punti; Misura dei consumi dei carichi collegati (solamente su alcune uscite). Adatto per la gestione di carichi resistivi, capacitivi, induttivi e lampade fluorescenti con diverse funzioni. Canali di ingresso indipendenti operanti come interfaccia universale con le seguenti funzioni: ingresso interruttore/pulsante, controllo dimmer, controllo di tapparelle/veneziane, invio valore, controllo scenari, contatore per impulsi di conteggio. Ogni uscita può essere comandata tramite dispositivi tradizionali elettromeccanici o dispositivi KNX. Configurazione tramite sw ETS. Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29V d.c da bus KNX (< 10mA). Installazione su guida DIN. Dimensioni: 6 moduli DIN.