LEF LIGHTING SRL - LEFTOUCH-1 RADIOCOMANDO TX 1CH ON/OFF/DIM - TOUCH-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale di trasmissione - Radiocomando
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Numero di canali - 1
Portata - 40 m
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8054521534126
Codice prodotto
LEFTOUCH-1
Cod. produttore
TOUCH-1
Produttore
LEF
Tipo di segnale di trasmissione:
Radiocomando
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Numero di canali:
1
Portata:
40 m
Colore:
Grigio
Con telecomando:
sì
Trasmettitore a parete:
sì
Modulo trasmettitore wireless per contatto finestra:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7047
Trasparente:
no
Adatto per interruttore RF (radio frequenza):
sì
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
sì
Adatto per interruttore saliscendi:
no
Adatto per display:
no
Adatto per sensori di movimento:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no