AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFTOP-V8/EXT4 INTERFACCIA SLAVE 4CH 12-24-36VDC 8A

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFTOP-V8/EXT4 INTERFACCIA SLAVE 4CH 12-24-36VDC 8A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Comando a impulsi - no

  • Con contatto di commutazione - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521532788

Codice prodotto

LEFTOP-V8/EXT4

Cod. produttore

TOP-V8/EXT4

Produttore

LEF

Con telecomando:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Comando a impulsi:

no

Con contatto di commutazione:

no

Colore:

Grigio

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

Con custodia:

no

Con custodia tubolare / cilindrica:

no

Scheda / Modulo:

no

Alimentazione:

Altri

Rolling-code:

Con pulsante radio:

no

Numero di relè:

0

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Tipo di fissaggio:

Altri

Numero RAL (affine):

7047

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Frequenza radio:

433.92 MHz

Rolling-code:

Ripetitore per comando della centrale Master via filo o via wireless per LED 12-24Vdc a 4 canali max 8A per uscita