AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFSTELM-SA-075 STAB. MON. 7,5 KVA SERVOASSISTITO 230V - STELM-SA-075

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFSTELM-SA-075 STAB. MON. 7,5 KVA SERVOASSISTITO 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria - 230 V

  • Potenza nominale - 7500 VA

  • Corrente nominale secondaria - 32.6086 A

  • Separazione galvanica tra ingresso e uscita - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521538797

Codice prodotto

LEFSTELM-SA-075

Cod. produttore

STELM-SA-075

Produttore

LEF

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria:

230 V

Potenza nominale:

7500 VA

Corrente nominale secondaria:

32.6086 A

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

no

Larghezza:

300 mm

Altezza:

340 mm

Profondità:

400 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

0...50 °C

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

NON IDONEO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI; TRATTASI DI STABILIZZATORE MONODIREZIONALE IDONEO PER CARICHI RESISTIVI/INDUTTIVI