AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFSTAB38K-LC STAB. TRI. 38KVA 400V 15% / 400V 1% IP54

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFSTAB38K-LC STAB. TRI. 38KVA 400V 15% / 400V 1% IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 400 V

  • Tensione secondaria - 400 V

  • Potenza nominale - 38000 VA

  • Separazione galvanica tra ingresso e uscita - no

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760697515

Codice prodotto

LEFSTAB38K-LC

Cod. produttore

STAB38K-LC

Produttore

LEF

Tensione primaria:

400 V

Tensione secondaria:

400 V

Potenza nominale:

38000 VA

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

no

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1500 mm

Profondità:

400 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

0...40 °C

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Stabilizzatore trifase 38KVA 400V±15% / 400V±1% elettromeccanico con esecuzione protetta in box metallico IP54