LEF LIGHTING SRL - LEFSTAB2,5-LC STAB M. 2,5KVA 230+/-20% / 230+/- 2% WAL - STAB2,5-LC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria - 230 V
Potenza nominale - 2500 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita - no
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8057760697379
Codice prodotto
LEFSTAB2,5-LC
Cod. produttore
STAB2,5-LC
Produttore
LEF
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria:
230 V
Potenza nominale:
2500 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
no
Larghezza:
400 mm
Altezza:
600 mm
Profondità:
300 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
0...40 °C
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


