LEF LIGHTING SRL - LEFPRO-RGBW/ONE PROIETTORE RGBW 24W 230V ONESMART IP66 - PRO-RGBW/ONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 24 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Nero
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054521535734
Codice prodotto
LEFPRO-RGBW/ONE
Cod. produttore
PRO-RGBW/ONE
Produttore
LEF
Max prestazioni del sistema:
24 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Nero
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimmerabile DALI:
no
Con lampada:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso:
840...840 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Adatto al montaggio su traversa:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per sistema di cavi:
no
Dimmerabile RF:
no
Superficie:
Altri
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Diametro esterno:
197 mm
Altezza / Profondità:
229 mm
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
sì
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Larghezza:
101 mm
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Lunghezza:
197 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no





