LEF LIGHTING SRL - LEFPLANO-LOCK/ONE CENTRALE COMANDO PER CANCELLI 12/24V - PLANO-LOCK/ONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con telecomando - no
Metodo di montaggio - Altri
Comando a impulsi - no
Con contatto di commutazione - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8054521535390
Codice prodotto
LEFPLANO-LOCK/ONE
Cod. produttore
PLANO-LOCK/ONE
Produttore
LEF
Con telecomando:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Comando a impulsi:
no
Con contatto di commutazione:
no
Colore:
Grigio
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
no
Adatto per pulsante RF (radio frequenza):
no
Adatto per interruttore saliscendi RF (radio frequenza):
no
Adatto per interruttore saliscendi:
no
Adatto per interruttori di tapparelle / avvolgibili:
no
Adatto per interruttore RF (radio frequenza):
no
Con custodia:
no
Con custodia tubolare / cilindrica:
no
Scheda / Modulo:
no
Alimentazione:
Altri
Rolling-code:
no
Con pulsante radio:
no
Numero di relè:
0
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Numero RAL (affine):
7047
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Frequenza radio:
433.92 MHz
Modulazione:
FM
Rolling-code:
sì
Lunghezza codice (Bit):
64
Numero di comandi:
2
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no