AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLEVDP1500 UPS ON LINE 1500VA -10 MINUTI

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 1050 W

  • Potenza apparente in uscita - 1500 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002154488

Codice prodotto

LEFLEVDP1500

Cod. produttore

LEVDP1500

Produttore

LEF

Potenza attiva in uscita:

1050 W

Potenza apparente in uscita:

1500 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

0 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

3

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

208...240 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

208...240 V

Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):

0

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

145 mm

Profondità:

282 mm

Altezza:

220 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

10 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

94 %

Efficienza in modalità eco:

94 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS 1500VA autonomia 10 min ON LINE