AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLEFBT3030 COVER+ADATT.KEYSTONE LIVING NOW BIANCO

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLEFBT3030 COVER+ADATT.KEYSTONE LIVING NOW BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 23 mm

  • Larghezza - 24 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054521536175

Codice prodotto

LEFLEFBT3030

Cod. produttore

LEFBT3030

Produttore

LEF

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

23 mm

Larghezza:

24 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

85 mm

Trasparente:

no

Diametro:

0 mm

Kit cover + adattatore Keystone per serie civili BTICINO LIVING NOW BIANCO