AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLEDP3600RT UPS ON LINE 3600VA TOWER - 10 MINUTI

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 3240 W

  • Potenza apparente in uscita - 3600 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 6.7E-5 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521535826

Codice prodotto

LEFLEDP3600RT

Cod. produttore

LEDP3600RT

Produttore

LEF

Potenza attiva in uscita:

3240 W

Potenza apparente in uscita:

3600 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

6.7E-5 min

Numero di prese di uscita C19:

1

Connettore d'ingresso:

C20

Numero di prese di uscita C13:

8

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

208...240 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

208...240 V

Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):

0

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

438 mm

Profondità:

63 mm

Altezza:

88 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

29 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Modulare:

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

94 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Gruppo di continuità UPS 3600VA tower con autonomia 10 min ON LINE Doppia conversione