AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFKIT-ONE-TOUCH KIT DIMMER RADIO 12-24VDC 5A TOUCH VOCE - KIT-ONE-TOUCH

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFKIT-ONE-TOUCH KIT DIMMER RADIO 12-24VDC 5A TOUCH VOCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Comando a impulsi -

  • Con contatto di commutazione -

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521533648

Codice prodotto

LEFKIT-ONE-TOUCH

Cod. produttore

KIT-ONE-TOUCH

Produttore

LEF

Con telecomando:

Metodo di montaggio:

Altri

Comando a impulsi:

Con contatto di commutazione:

Colore:

Grigio

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

Adatto per pulsante RF (radio frequenza):

no

Adatto per interruttore saliscendi RF (radio frequenza):

no

Adatto per interruttore saliscendi:

no

Adatto per interruttori di tapparelle / avvolgibili:

no

Adatto per interruttore RF (radio frequenza):

Con custodia:

no

Con custodia tubolare / cilindrica:

no

Scheda / Modulo:

no

Alimentazione:

Altri

Rolling-code:

Con pulsante radio:

Numero di relè:

0

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Tipo di fissaggio:

Altri

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Frequenza radio:

433.92 MHz

Modulazione:

FM

Rolling-code:

Lunghezza codice (Bit):

64

Numero di comandi:

2

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Kit smart per controllo STRIP LED 12-24Vdc da radiocomando Touch e smartphone con App OneSmart