LEF LIGHTING SRL - LEFKIT-ONE-DESIGN KIT DIMMER RADIO 12-24VDC 5A HB80 VOCE - KIT-ONE-DESIGN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con telecomando - sì
Metodo di montaggio - Altri
Comando a impulsi - no
Con contatto di commutazione - sì
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8054521533631
Codice prodotto
LEFKIT-ONE-DESIGN
Cod. produttore
KIT-ONE-DESIGN
Produttore
LEF
Con telecomando:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Comando a impulsi:
no
Con contatto di commutazione:
sì
Colore:
Grigio
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
sì
Adatto per pulsante RF (radio frequenza):
no
Adatto per interruttore saliscendi RF (radio frequenza):
no
Adatto per interruttore saliscendi:
no
Adatto per interruttori di tapparelle / avvolgibili:
no
Adatto per interruttore RF (radio frequenza):
sì
Con custodia:
no
Con custodia tubolare / cilindrica:
no
Scheda / Modulo:
no
Alimentazione:
Altri
Rolling-code:
sì
Con pulsante radio:
sì
Numero di relè:
0
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Tipo di fissaggio:
Altri
Numero RAL (affine):
7035
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Frequenza radio:
433.92 MHz
Modulazione:
FM
Rolling-code:
sì
Lunghezza codice (Bit):
64
Numero di comandi:
2
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no