AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFINV1000-24 INVERTER 1000W 24VCC/230VAC +-3% - INV1000-24

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFINV1000-24 INVERTER 1000W 24VCC/230VAC +-3%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 230...230 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5.43 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521537967

Codice prodotto

LEFINV1000-24

Cod. produttore

INV1000-24

Produttore

LEF

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

230...230 V

Max. corrente di uscita 1:

5.43 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Tensione di uscita 2:

0...0 V

Tensione di uscita 3:

0...0 V

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

0...0 V

Max. corrente di uscita 2:

0 A

Max. corrente di uscita 3:

0 A

Tensione di uscita regolabile:

no

A prova di corto-circuito:

no

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Potenza assorbita:

1250 VA

Potenza di uscita:

1000 W

Stabilizzato:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

no

Installabile a parete:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Altezza di incasso:

88 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Larghezza:

483 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

355 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP21

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Inverter 1000W 24Vdc/230Vac basse perdite per Quadri Rack