AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFDRU7636DIN VARIALUCE UNIVERSALE PUSH GUIDA DIN 1

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFDRU7636DIN VARIALUCE UNIVERSALE PUSH GUIDA DIN 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Pulsante

  • Tipo di carico - Universale

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente -

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521539152

Codice prodotto

LEFDRU7636DIN

Cod. produttore

DRU7636DIN

Produttore

LEF

Funzionamento:

Pulsante

Tipo di carico:

Universale

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Bianco

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

no

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Potenza nominale carico resistivo:

10...250 W

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Numero di moduli:

0

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

9016

Potenza nominale carico capacitivo:

0...0 VA

Tipo di superficie:

Lucido

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Altri

Resistenza agli urti:

IK00

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione di comando:

230...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

10...200 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

90 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Sezione del conduttore:

1.5...1.5 mm²

Larghezza del dispositivo:

18 mm

Altezza del dispositivo:

65 mm

Varialuce universale 2-200W LED 10-250W RESISTIVO comandabile da pulsante 230Vac con funzione DIMMER ed uscita IGBT per guida DIN (1 modulo)