AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFBAT6415L BATTERIA LINEARE 6,4V 1,5AH LIFEPO4

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFBAT6415L BATTERIA LINEARE 6,4V 1,5AH LIFEPO4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Tensione nominale - 6.4 V

  • Capacità - 1500 mAh

  • Designazione IEC - Altri

  • Altra designazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521539268

Codice prodotto

LEFBAT6415L

Cod. produttore

BAT6415L

Produttore

LEF

Indicazione della dimensione:

Altri

Tensione nominale:

6.4 V

Capacità:

1500 mAh

Designazione IEC:

Altri

Altra designazione:

Altri

Numero di celle:

2

Modello:

Litio

Lunghezza:

160 mm

Altezza compresi poli:

24 mm

Larghezza:

22 mm

Diametro:

0 mm

Pacco batteria:

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Contenitore di plastica:

no

Temperatura ambiente:

5...50 °C

Adatta per ricarica rapida:

Peso:

90 g

Batteria lineare 6,4V 1,5Ah LIFEPO4 160x24x22mm