LEF LIGHTING SRL - LEFA41H24210I27 STRIP LED 24V 14.4W 2700K IP68 1600LM - A41H24210I27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1600 lm
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8057760691612
Codice prodotto
LEFA41H24210I27
Cod. produttore
A41H24210I27
Produttore
LEF
Flusso luminoso al metro:
1600 lm
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Tubo flessibile
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
12.5 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
210
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
sì
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
33.3 mm
Con set di connessione:
sì
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per piede:
64.008
Alimentatore intercambiabile:
sì
Potenza lampada per piede:
4.38912 W
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Collegamento:
Brasatura
Altezza / Profondità:
10 mm
Numero di poli:
2
Flusso luminoso regolabile:
No
Con terminale:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Max prestazioni del sistema:
72 W
CLO - Flusso luminoso costante:
sì
Fattore di potenza:
0.8
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Diametro:
180 mm
Raggio di curvatura minimo:
60 mm
Con copertura di protezione:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Compatibile con Amazon Alexa:
no


