AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVT9EM228301 LED TUBE T9 EM V 11W 830 G10Q - VT9EM228301

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVVT9EM228301 LED TUBE T9 EM V 11W 830 G10Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G10q

  • Potenza della lampada - 11...11 W

  • Flusso luminoso - 1200...1200 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 212 mm

Confezione

  • 10 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 73.75 kg CO2 eq.

EAN

4099854042447

Codice prodotto

LDVVT9EM228301

Cod. produttore

VT9EM228301

Produttore

LDV

Base:

G10q

Potenza della lampada:

11...11 W

Flusso luminoso:

1200...1200 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

212 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

110...110 °

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

109 lm/W

Diametro:

312 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1200 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

51...51 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

11 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVT9EM228301 - LEDTUBE T9C EM V 22 11W 830 G10Q LEDV