LEDVANCE - LDVVP1650865361 LED PAR16 V 4.3W 865 GU10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 4.3...4.3 W
Flusso luminoso - 350...350 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 28.38 kg CO2 eq.
EAN
4099854045080
Codice prodotto
LDVVP1650865361
Cod. produttore
VP1650865361
Produttore
LDV
Base:
GU10
Potenza della lampada:
4.3...4.3 W
Flusso luminoso:
350...350 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
10000 h
Efficienza luminosa:
81 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
350 lm
Denominazione lampada:
PAR16
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Intensità luminosa:
600 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
38...38 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1